Motion
7100159942 3M ROLLOS DE PAPEL ABSORBENTE, 35355, GRADO 320 , 5 1/2 PULG. X 50 YARDAS,

3M
7100159942 3M WETORDRY PAPER ROLL, 35355, 320 GRADE, 5 1/2 IN X 50 YD,

3M™ rollo de papel Wetordry , 35355, grado 320 , 5 1/2 pulg. x 50 yardas, 1 rollo por caja
Artículo MI #09462244
No. Fabricante 7100159942 3M WETORDRY PAPER ROLL, 35355, 320 GRADE, 5 1/2 IN X 50 YD,
Precio214.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100159942 3M WETORDRY PAPER ROLL, 35355, 320 GRADE, 5 1/2 IN X 50 YD,

3M™ rollo de papel Wetordry , 35355, grado 320 , 5 1/2 pulg. x 50 yardas, 1 rollo por caja
Artículo MI #09462244
No. Fabricante 7100159942 3M WETORDRY PAPER ROLL, 35355, 320 GRADE, 5 1/2 IN X 50 YD,
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
Precio214.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    50 yardas
  • Ancho general
    5.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00051131353558
  • UPC_NO
    00051131353558

Descripción general

Descripción del fabricante
7100159942 3M RODILLO DE PAPEL DE LA BAÑERA,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de papel impermeable de peso A ofrece una flexibilidad excelente en aplicaciones prácticas
  • El mineral de carburo de silicio proporciona un corte agresivo y un acabado fino y consistente
  • La adhesión de resina resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil del abrasivo
  • El material impermeable permite una fácil eliminación de residuos