Motion
7100195322 3M LÁMINA ABRASIVA DORADA 216U, 35423, 4 1/2 IN X 5 1/2 IN, P3

3M
7100195322 3M GOLD ABRASIVE SHEET 216U, 35423, 4 1/2 IN X 5 1/2 IN, P3

3M™ Hoja abrasiva dorada 216U, 35423, 4 1/2 x 5 1/2 pulg., P320, 50 hojas por paquete, 5 paquetes por caja
Artículo MI #09462261
No. Fabricante 7100195322 3M GOLD ABRASIVE SHEET 216U, 35423, 4 1/2 IN X 5 1/2 IN, P3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100195322 3M GOLD ABRASIVE SHEET 216U, 35423, 4 1/2 IN X 5 1/2 IN, P3

3M™ Hoja abrasiva dorada 216U, 35423, 4 1/2 x 5 1/2 pulg., P320, 50 hojas por paquete, 5 paquetes por caja
Artículo MI #09462261
No. Fabricante 7100195322 3M GOLD ABRASIVE SHEET 216U, 35423, 4 1/2 IN X 5 1/2 IN, P3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.5 pulg.
  • Ancho general
    4.5 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051131354234
  • UPC_NO
    00051131354234

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA ABRASIVA DORADA 7100195322 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cómoda forma de lámina disponible en una variedad de tamaños, granos y densidades
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El soporte de papel ligero de peso A es adecuado para aplicaciones de acabado y lijado a mano
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo y minimiza la obstrucción de polvo en el abrasivo para aumentar la productividad
  • El recubrimiento resistente a la carga ayuda a evitar la carga prematura de la superficie de la lámina para maximizar el corte y prolongar la vida útil de los granos abrasivos