Motion
HOJA DE ARCHIVO SIN POLVO HOOKIT 7100098253 3M CUBITRON II, 35510, 40+ GRAD

3M
7100098253 3M CUBITRON II HOOKIT DUST FREE FILE SHEET, 35510, 40+ GRAD

3M™ Hoja de archivo sin polvo Cubitron™ II Hookit, 35510, grado 40+ , 95 mm x 177 mm, 25 hojas por paquete, 4 paquetes por caja
Artículo MI #09462283
No. Fabricante 7100098253 3M CUBITRON II HOOKIT DUST FREE FILE SHEET, 35510, 40+ GRAD
Precio84.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100098253 3M CUBITRON II HOOKIT DUST FREE FILE SHEET, 35510, 40+ GRAD

3M™ Hoja de archivo sin polvo Cubitron™ II Hookit, 35510, grado 40+ , 95 mm x 177 mm, 25 hojas por paquete, 4 paquetes por caja
Artículo MI #09462283
No. Fabricante 7100098253 3M CUBITRON II HOOKIT DUST FREE FILE SHEET, 35510, 40+ GRAD
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
Precio84.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7 pulg.
  • Ancho general
    3.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Número de Upc del fabricante
    00051131355101
  • UPC_NO
    00051131355101

Descripción general

Descripción del fabricante
7100098253 3M GANCHO CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Incluye granos de forma triangular con forma de precisión 3M™ que cortan al menos un 30 % más rápido y duran al menos un 30 % más que otros abrasivos cerámicos convencionales
  • El abrasivo de tipo gancho y bucle Hookit 3M™ se fija firmemente y se retira rápidamente para un cambio rápido
  • La tecnología de grano en forma de precisión (PSG) emplea microrreplicación para obtener grano triangular afilado y de tamaño uniforme
  • Los granos abrasivos de PSG triangulares son afilados y cortan excepcionalmente rápido

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos