Motion
7010312630 3M CINTA DE TELA DE VIDRIO 361, BLANCA, 48 IN X 60 YD, 6.4 MIL, 1 ROL

3M
7010312630 3M GLASS CLOTH TAPE 361, WHITE, 48 IN X 60 YD, 6.4 MIL, 1 ROL

3M™ Cinta de tela de vidrio 361, blanca, 48 pulg. x 60 yardas, 6.4 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09462317
No. Fabricante 7010312630 3M GLASS CLOTH TAPE 361, WHITE, 48 IN X 60 YD, 6.4 MIL, 1 ROL
Precio11,709.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010312630 3M GLASS CLOTH TAPE 361, WHITE, 48 IN X 60 YD, 6.4 MIL, 1 ROL

3M™ Cinta de tela de vidrio 361, blanca, 48 pulg. x 60 yardas, 6.4 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09462317
No. Fabricante 7010312630 3M GLASS CLOTH TAPE 361, WHITE, 48 IN X 60 YD, 6.4 MIL, 1 ROL
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
Precio11,709.34 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00051115174360
  • UPC_NO
    00051115174360

Descripción general

Descripción del fabricante
7010312630 3M CINTA DE ROPA DE VIDRIO 361,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El fuerte soporte resistente a la abrasión proporciona resistencia para aplicaciones de agrupamiento, arnés y protección que requieren una alta resistencia a la tracción
  • El adhesivo de silicona proporciona un buen poder de retención y una eliminación limpia en una amplia gama de temperaturas
  • Soporta temperaturas de -65°F/-54°C a 450°F/232°C y temperaturas intermitentes de hasta 550°F/288°C o más, dependiendo del tipo y la duración de la fuente de calor
  • Se puede certificar que cumple con la especificación F.A.R. 25.853, resistente a las llamas
  • Se utiliza para el sellado permanente de conductos o cámaras de alta temperatura

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos