Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10 yardas
- Ancho general2.75 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio cerámico
- Número de Upc del fabricante00051131362154
- UPC_NO00051131362154
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La mejor oferta de rollos de láminas abrasivas de su clase para todo el proceso de reparación y preparación de pintura
- La mezcla mineral de cerámica diseñada está equilibrada para ofrecer el máximo rendimiento abrasivo de su clase
- Las resinas mejoradas mejoran la durabilidad y el acabado
- El recubrimiento anticarga evita que el polvo y los residuos obstruyan la superficie de corte
- Las láminas Stikit de refuerzo adhesivo son fáciles de colocar y retirar
- El rollo se desgarra fácilmente a la longitud de lámina deseada para su uso con varios tamaños de bloque