Motion
ROLLO DE DISCO ABRASIVO AZUL STIKIT 7100199698 3M , 36265, 5 PULG., GRADO 80 , N

3M
7100199698 3M STIKIT BLUE ABRASIVE DISC ROLL, 36265, 5 IN, 80 GRADE, N

Disco de papel - 5.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio cerámico, material de soporte de papel, grano 80 , color azul
Artículo MI #09462416
No. Fabricante 7100199698 3M STIKIT BLUE ABRASIVE DISC ROLL, 36265, 5 IN, 80 GRADE, N
Precio54.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100199698 3M STIKIT BLUE ABRASIVE DISC ROLL, 36265, 5 IN, 80 GRADE, N

Disco de papel - 5.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio cerámico, material de soporte de papel, grano 80 , color azul
Artículo MI #09462416
No. Fabricante 7100199698 3M STIKIT BLUE ABRASIVE DISC ROLL, 36265, 5 IN, 80 GRADE, N
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
Su precio$54.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    C
  • Disco Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Aplicación
    Abrigo transparente
  • Método de adjunto
    PSA
  • Material de apoyo
    Papel
  • Tipo de recubrimiento
    Cerrado
  • Color
    Azul
  • Número de grano
    80
  • Número de Upc del fabricante
    00051131362659
  • Aplicación del material
    Abrigo transparente
  • Tipo de montaje
    PSA
  • UPC_NO
    00051131362659

Descripción general

Descripción del fabricante
7100199698 3M AZUL ESQUITADO ABRASIVO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mejor rodillo de disco abrasivo de su clase para todo el proceso de reparación y preparación de pintura
  • La mezcla mineral de cerámica diseñada está equilibrada para ofrecer el máximo rendimiento abrasivo de su clase
  • Las resinas mejoradas mejoran la durabilidad y el acabado
  • El recubrimiento anticarga evita que el polvo y los residuos obstruyan la superficie de corte
  • Los discos con adhesivo Stikit de refuerzo son fáciles de acoplar y retirar
  • Los discos se desprenden cómodamente de uno en uno sin revestimientos para ahorrar costes
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"