Motion
7100035736 3M CINTA DE TELA DE PAPEL DE ALUMINIO DE ALTA TEMPERATURA 363, SI

3M
7100035736 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL GLASS CLOTH TAPE 363, SI

3M™ Cinta de tela de aluminio de alta temperatura con lámina de vidrio 363, plata, 50 mm x 33 m, 7.3 mil, 4 rollos por caja
Artículo MI #09462427
No. Fabricante 7100035736 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL GLASS CLOTH TAPE 363, SI
Precio797.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100035736 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL GLASS CLOTH TAPE 363, SI

3M™ Cinta de tela de aluminio de alta temperatura con lámina de vidrio 363, plata, 50 mm x 33 m, 7.3 mil, 4 rollos por caja
Artículo MI #09462427
No. Fabricante 7100035736 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL GLASS CLOTH TAPE 363, SI
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
Precio797.57 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051115815652
  • UPC_NO
    00051115815652

Descripción general

Descripción del fabricante
7100035736 3M ALTA TEMPERATURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de papel de aluminio reforzada con tela de vidrio de alta resistencia a la tracción que ofrece resistencia a perforaciones, fracturas y desgarros
  • Funciona continuamente en un amplio rango de temperaturas de -65°F/-54°C a 600°F/316°C
  • Construcción ligera y flexible que se adapta fácilmente a superficies curvas o irregulares
  • El respaldo térmico conductor y reflectante ayuda con la protección contra el calor
  • El adhesivo de silicona sensible a la presión se adhiere a superficies difíciles, incluida la silicona
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"