Motion
7010375889 3M CINTA DE TELA DE ALUMINIO/VIDRIO DE ALTA TEMPERATURA 363L, S

3M
7010375889 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL/GLASS CLOTH TAPE 363L, S

3M™ Cinta de papel de aluminio/tejido de vidrio para altas temperaturas 363L, plata, 4 1/2 pulg. x 108 yardas, 7.3 mil., 8 rollos por caja
Artículo MI #09462438
No. Fabricante 7010375889 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL/GLASS CLOTH TAPE 363L, S
Precio8,122.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010375889 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL/GLASS CLOTH TAPE 363L, S

3M™ Cinta de papel de aluminio/tejido de vidrio para altas temperaturas 363L, plata, 4 1/2 pulg. x 108 yardas, 7.3 mil., 8 rollos por caja
Artículo MI #09462438
No. Fabricante 7010375889 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL/GLASS CLOTH TAPE 363L, S
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
Precio8,122.25 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051115638848
  • UPC_NO
    00051115638848

Descripción general

Descripción del fabricante
7010375889 3M ALTA TEMPERATURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Versión forrada de nuestra cinta de papel de aluminio/tejido de vidrio para altas temperaturas 3M™ 363
  • Cinta de papel de aluminio reforzada con tela de vidrio de alta resistencia a la tracción que ofrece resistencia a perforaciones, fracturas y desgarros
  • Funciona continuamente en un amplio rango de temperaturas de -65°F/-54°C a 600°F/316°C
  • Construcción ligera y flexible que se adapta fácilmente a superficies curvas o irregulares
  • El respaldo térmico conductor y reflectante ayuda con la protección contra el calor
  • El adhesivo de silicona sensible a la presión se adhiere a superficies difíciles, incluida la silicona
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"