Motion
7100215467 CINTA DE SELLADO DE CAJA DE ALTA ADHERENCIA ESCOCESA 375+, TRANSPARENTE, 72 MM X 50 M, 24

3M
7100215467 SCOTCH HIGH TACK BOX SEALING TAPE 375+, CLEAR, 72 MM X 50 M, 24

Scotch® Cinta de sellado de caja de alta adherencia 375+, transparente, 72 mm x 50 m, 24/caja
Artículo MI #09462596
No. Fabricante 7100215467 SCOTCH HIGH TACK BOX SEALING TAPE 375+, CLEAR, 72 MM X 50 M, 24
Precio43.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100215467 SCOTCH HIGH TACK BOX SEALING TAPE 375+, CLEAR, 72 MM X 50 M, 24

Scotch® Cinta de sellado de caja de alta adherencia 375+, transparente, 72 mm x 50 m, 24/caja
Artículo MI #09462596
No. Fabricante 7100215467 SCOTCH HIGH TACK BOX SEALING TAPE 375+, CLEAR, 72 MM X 50 M, 24
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
Precio43.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    164.042 pies
  • Ancho
    2.83465 pulg.

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00638060533444
  • UPC_NO
    00638060533444

Descripción general

Descripción del fabricante
7100215467 SELLADO DE CAJA DE ALTA ADHERENCIA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de embalaje de rendimiento superior para aplicaciones de servicio pesado en una amplia gama de materiales
  • Alta resistencia al desgarro y a la división de bordes, ideal para el comercio electrónico y los envíos de paquetes individuales
  • El soporte de polipropileno con adhesivo de goma sintética proporciona adaptabilidad bajo tensión
  • El desenrollado sencillo y la dispensación suave funcionan bien en líneas de envasado automatizadas de alta velocidad
  • Resiste la abrasión, la humedad, los productos químicos y los arañazos para un rendimiento duradero
  • Excelente adhesión al papel de revestimiento reciclado y al cartón
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"