Motion
7010360424 3M PELÍCULA DE APLICACIÓN 261X, ROLLO DE 30.0 MICRAS, 4 PULG. X 600 PIES X 3 PULG.

3M
7010360424 3M LAPPING FILM 261X, 30.0 MICRON ROLL, 4 IN X 600 FT X 3 IN ASO

3M™ Película de recubrimiento 261X, rollo de 30.0 micras, 4 pulg. x 600 pies x 3 pulg. ASO, 1/caja
Artículo MI #09462807
No. Fabricante 7010360424 3M LAPPING FILM 261X, 30.0 MICRON ROLL, 4 IN X 600 FT X 3 IN ASO
Precio1,080.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010360424 3M LAPPING FILM 261X, 30.0 MICRON ROLL, 4 IN X 600 FT X 3 IN ASO

3M™ Película de recubrimiento 261X, rollo de 30.0 micras, 4 pulg. x 600 pies x 3 pulg. ASO, 1/caja
Artículo MI #09462807
No. Fabricante 7010360424 3M LAPPING FILM 261X, 30.0 MICRON ROLL, 4 IN X 600 FT X 3 IN ASO
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
Precio1,080.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    600 pies
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Peso
    1.501 lb

Detalles

  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    00051111500248
  • UPC_NO
    00051111500248

Descripción general

Descripción del fabricante
7010360424 3M PELÍCULA DE LAMINADO 261X, 30.0
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Distribución de partículas ajustada
  • Velocidad de corte, acabado y vida útil uniformes
  • Disponible en discos, hojas y rollos
  • Obtenga un acabado uniforme en una serie de sustratos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"