Motion
7000089663 3M MONO PROTECTOR DESECHABLE 4510-L BLANCO TIPO 5/6, 20 C/

3M
7000089663 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4510-L WHITE TYPE 5/6, 20 EA/

3M™ Pelele protector desechable 4510-L blanco tipo 5/6, 20 EA/caja
Artículo MI #09463860
No. Fabricante 7000089663 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4510-L WHITE TYPE 5/6, 20 EA/
Precio13.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000089663 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4510-L WHITE TYPE 5/6, 20 EA/

3M™ Pelele protector desechable 4510-L blanco tipo 5/6, 20 EA/caja
Artículo MI #09463860
No. Fabricante 7000089663 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4510-L WHITE TYPE 5/6, 20 EA/
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
Precio13.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Grande
  • Peso
    10.2 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Puño elástico; protección contra partículas radiactivas
  • Tipo de cierre
    Cremallera bidireccional
  • Color
    Blanco
  • Uso de la prenda
    Cierta protección limitada contra salpicaduras y partículas de aire sólido (tipos 5 y 6)
  • Número de Upc del fabricante
    04046719401598
  • Material
    Laminados
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    04046719401598

Descripción general

Descripción del fabricante
7000089663 3M PROTECCIÓN DESECHABLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fabricado con material laminado de PE microporoso para protección de tipo 5 y tipo 6
  • No contiene silicona ni componentes de látex de caucho natural
  • Cremallera bidireccional con solapa sellable que ayuda a proporcionar protección adicional contra contaminantes
  • El tratamiento antiestático puede ayudar a reducir la acumulación de estática
  • Recomendado para uso en múltiples industrias, incluidos edificios comerciales, diseño y construcción, saneamiento de instalaciones, seguridad alimentaria y más
  • Disponible en perfiles con cuello y capucha