Motion
CINTA DE PELÍCULA DE 7000125202 3M UHMW 5421, TRANSPARENTE, 3 IN X 18 YD, 6.7 MIL,

3M
7000125202 3M UHMW FILM TAPE 5421, TRANSPARENT, 3 IN X 18 YD, 6.7 MIL,

Cinta de película - Longitud: 18 yardas, ancho: 3 pulgadas, transparente
Artículo MI #09464655
No. Fabricante 7000125202 3M UHMW FILM TAPE 5421, TRANSPARENT, 3 IN X 18 YD, 6.7 MIL,
Precio481.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000125202 3M UHMW FILM TAPE 5421, TRANSPARENT, 3 IN X 18 YD, 6.7 MIL,

Cinta de película - Longitud: 18 yardas, ancho: 3 pulgadas, transparente
Artículo MI #09464655
No. Fabricante 7000125202 3M UHMW FILM TAPE 5421, TRANSPARENT, 3 IN X 18 YD, 6.7 MIL,
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
Su precio$481.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 yardas
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    26 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00021200119897
  • UPC_NO
    00021200119897

Descripción general

Descripción del fabricante
7000125202 3M CINTA DE PELÍCULA UHMW 5421,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte translúcido y resistente a la abrasión ayuda a proteger las superficies del desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción para un efecto de “plano deslizante” entre superficies
  • El adhesivo de goma proporciona una buena adherencia inicial para una adhesión inmediata a la superficie del material
  • Puede ayudar a reducir los chirridos, los traqueteos y otros ruidos que se producen con el movimiento
  • Se utiliza en aplicaciones en las que la lubricación no es posible debido a la contaminación
  • El forro lo hace ideal para fabricar o troquelar en diferentes longitudes y formas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"