Motion
7010295793 3M CINTA ESPECIAL PARA ENMASCARAR ALTA TEMPERATURA 5501A, BRONCEADO,

3M
7010295793 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE 5501A, TAN,

3M™ Cinta especial para enmascarar a alta temperatura 5501A, bronceado, 1/4 pulg. x 60 yd, 192 por caja, restringida a Boeing
Artículo MI #09464804
No. Fabricante 7010295793 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE 5501A, TAN,
Precio13.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010295793 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE 5501A, TAN,

3M™ Cinta especial para enmascarar a alta temperatura 5501A, bronceado, 1/4 pulg. x 60 yd, 192 por caja, restringida a Boeing
Artículo MI #09464804
No. Fabricante 7010295793 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE 5501A, TAN,
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
Precio13.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.119 lb

Detalles

  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00051131177772
  • UPC_NO
    00051131177772

Descripción general

Descripción del fabricante
7010295793 3M ESPECIALIDAD ALTA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de enmascaramiento de papel crepé de alto rendimiento diseñada para pintura decorativa aeroespacial
  • Soporta temperaturas de superficie de hasta 300°F durante 30 minutos
  • Eliminación limpia después de varios ciclos de horneado a temperatura moderada
  • Anchos basados en pulgadas para cumplir con los requisitos de marcado de la FAA
  • El desenrollado controlado reduce la fatiga y mejora la precisión
  • El soporte resistente tiene una resistencia excelente para tirar de líneas largas durante la disposición
  • Se rasga fácilmente y es muy resistente al astillamiento durante el desenmascaramiento