Motion
7100078592 3M LÁMINA DE ALMOHADILLA DE INTERFAZ CONDUCTORA TÉRMICA 5519, 210 MM X 155

3M
7100078592 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5519, 210 MM X 155

3M™ Hoja de almohadillas de interfaz conductora térmica 5519, 210 mm x 155 mm x 0.5mm, 80/caja
Artículo MI #09464840
No. Fabricante 7100078592 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5519, 210 MM X 155
Precio78.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100078592 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5519, 210 MM X 155

3M™ Hoja de almohadillas de interfaz conductora térmica 5519, 210 mm x 155 mm x 0.5mm, 80/caja
Artículo MI #09464840
No. Fabricante 7100078592 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5519, 210 MM X 155
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
Precio78.10 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    08806080036814
  • UPC_NO
    08806080036814

Descripción general

Descripción del fabricante
7100078592 3M TÉRMICAMENTE CONDUCTIVO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Muy alta conductividad térmica (4.9 W/m-K)
  • Dureza :Talla 00 = 70
  • Buena suavidad y adaptabilidad incluso en superficies no planas
  • La ligera adherencia permite el preensamblaje
  • Buena humectabilidad para una mejor conductividad térmica
  • Buenas propiedades dieléctricas
  • UL 94 V-0
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Adhesivo a ambos lados
  • Grosor: 0.5 mm
  • Hay disponible una hoja de mayor tamaño