Motion
7100203450 3M ALMOHADILLA DE INTERFAZ ACRÍLICA CONDUCTORA TÉRMICA 5590H-05, 300 MM

3M
7100203450 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5590H-05, 300 MM

3M™ Almohadilla de interfaz acrílica conductora térmica 5590H-05, 300MM X 20M
Artículo MI #09464917
No. Fabricante 7100203450 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5590H-05, 300 MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100203450 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5590H-05, 300 MM

3M™ Almohadilla de interfaz acrílica conductora térmica 5590H-05, 300MM X 20M
Artículo MI #09464917
No. Fabricante 7100203450 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5590H-05, 300 MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    50051111905796
  • UPC_NO
    50051111905796

Descripción general

Descripción del fabricante
7100203450 3M TÉRMICAMENTE CONDUCTIVO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Buena suavidad y adaptabilidad a superficies no planas
  • Excelente relajación compresiva del estrés
  • Elastómero acrílico sin silicona
  • Buen rendimiento dieléctrico
  • Una buena adherencia superficial conduce a una baja resistencia térmica en la superficie
  • Espesor: 0.5 mm, 1.0 mm, 1.5 mm
  • Excelente durabilidad para conductividad térmica a largo plazo y estabilidad del aislamiento eléctrico