Motion
7010414753 3M LÁMINA DE ALMOHADILLA DE INTERFAZ CONDUCTORA TÉRMICA 5595S, 100 MM X 10

3M
7010414753 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5595S, 100 MM X 10

3M™ Hoja de almohadillas de interfaz conductora térmica 5595S, 100 mm x 100 mm, 2.0 mm, 1/caja, muestra
Artículo MI #09464931
No. Fabricante 7010414753 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5595S, 100 MM X 10
Precio109.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010414753 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5595S, 100 MM X 10

3M™ Hoja de almohadillas de interfaz conductora térmica 5595S, 100 mm x 100 mm, 2.0 mm, 1/caja, muestra
Artículo MI #09464931
No. Fabricante 7010414753 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5595S, 100 MM X 10
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
Precio109.31 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051141414584
  • UPC_NO
    00051141414584

Descripción general

Descripción del fabricante
7010414753 3M TÉRMICAMENTE CONDUCTIVO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Buena estabilidad térmica del polímero base con excelente suavidad de la almohadilla térmica
  • Buena conductividad térmica en una base de polímero de silicona suave
  • La tachuela del producto es tal que se requiere un medio mecánico para soportar la almohadilla en un montaje final
  • Esta versión "S" tiene una película permanente PEN de 9 micrómetros de grosor en un lado para proporcionar una superficie no pegajosa, mayor resistencia a las perforaciones, facilidad de manejo y retrabajo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos