Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.004 lb
Detalles
- ColorAzul
- Número de Upc del fabricante10054007200908
- Cantidad mínima del pedido1000
- Tipos de productosConector
- UPC_NO10054007200908
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El aislamiento de polipropileno de alto rendimiento garantiza que no haya cortocircuitos, lo que lo hace ideal para circuitos complejos cuando se utiliza para empalmes paralelos o un cable de derivación
- Codificado por colores para una identificación rápida y sencilla del tamaño del cable
- Facilita la conexión de un cable de derivación a un cable conductor (a través) eléctricamente mediante un diseño autosellante y autodespegado
- Su diseño le permite usarlo con cable sólido o trenzado de 18 a 16 AWG para machos de roscar o trenzado de 14 AWG para tendidos
- Se garantiza una conductividad sencilla gracias a la construcción de elementos de latón y está chapado con estaño para una potente resistencia a la corrosión
- Soporta temperaturas de 194 °F (90 °C)
- Utilícelo en edificios con circuitos con clasificación de hasta 600V, o utilícelo con accesorios, señales o luminarias con clasificación de hasta 1000V para una máxima flexibilidad
- Homologado por UL y conforme a RoHS 2011/65/EU
- Cantidad: 100 por bolsa, 1,000 por caja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.