Especificaciones
Dimensiones
- Longitud23 pulg.
- Peso3.019 lb
- Ancho20 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Número de Upc del fabricante00051141340876
- UPC_NO00051141340876
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Papel de recambio para rotafolios de primera calidad, con regla principal, blanco portátil y resistente a las fugas de los marcadores
- No se necesita soporte de caballete - Rollos para una fácil portabilidad y cuelga con tiras Command .
- Perfecto para enseñar a estudiantes de escuelas primarias muchos temas como el vocabulario
- El papel de caballete se pega y se vuelve a pegar con un poder superadherente a la mayoría de las superficies y se puede recolocar sin dañar la superficie. No se necesita cinta ni tachuelas a diferencia del papel estándar para rotafolios
- 20 pulg. x 23 pulg., 20 hojas/almohadilla, 2 almohadillas/paquete
- Incluye un asa de transporte y ruedas para que la almohadilla del caballete sea portátil. Utilice las tiras Command ℮ incluidas para colgar
- Utiliza la almohadilla del caballete con las Notas Post-it® Super Sticky para que aprender sea divertido con los colores y la interacción
- Las almohadillas para caballetes Post-it® Super Sticky también están disponibles en tamaños estándar más grandes con líneas de rejilla, líneas, amarillo brillante, blanco y papel reciclado blanco
- Las almohadillas para caballetes Post-it® Super Sticky también están disponibles en una versión más portátil de la mesa
- Fabricado en EE. UU. con materiales de origen mundial
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.