Motion
7100195691 VENDAS ULTRAELÁSTICAS NEXCARE 571-08, 2 IN X 4 IN (50 MM X

3M
7100195691 NEXCARE ULTRA STRETCH BANDAGES 571-08, 2 IN X 4 IN (50 MM X

Bandas ultraelásticas Nexcare 571-08, 2 pulg. x 4 pulg. (50 mm x 101 mm)
Artículo MI #09464998
No. Fabricante 7100195691 NEXCARE ULTRA STRETCH BANDAGES 571-08, 2 IN X 4 IN (50 MM X
Precio5.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100195691 NEXCARE ULTRA STRETCH BANDAGES 571-08, 2 IN X 4 IN (50 MM X

Bandas ultraelásticas Nexcare 571-08, 2 pulg. x 4 pulg. (50 mm x 101 mm)
Artículo MI #09464998
No. Fabricante 7100195691 NEXCARE ULTRA STRETCH BANDAGES 571-08, 2 IN X 4 IN (50 MM X
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
Precio5.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4 pulg.
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00051135813867
  • Material
    Tejido
  • UPC_NO
    00051135813867

Descripción general

Descripción del fabricante
7100195691 NEXCARE ULTRA ELÁSTICO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material de la venda tiene un estiramiento en 4 direcciones para moverse con usted
  • Cubre y protege cortes, rasguños y ampollas
  • La forma de diamante proporciona un mejor sellado alrededor de la almohadilla
  • Material transpirable que permite que el sudor y la humedad se evaporen
  • Fabricado en EE. UU.
  • Cantidad: disponible en 30 unidades – una talla, 30 unidades – varios tamaños, 50 unidades – varios tamaños y 8 unidades – rodilla y codo: 2" x 4"
  • No fabricado con látex de caucho natural