Motion
7000031622 3M EMPALME DE BAJO VOLTAJE DE CABLE DE ALIMENTACIÓN BLINDADO 3/C 5732, 0-600 KV, 2-

3M
7000031622 3M 3/C ARMORED POWER CABLE LOW VOLTAGE SPLICE 5732, 0-600 KV, 2-

3M™ Cable de alimentación blindado 3/C empalme de bajo voltaje 5732, 0-600 kV, 2-1/0 AWG, 1/caja
Artículo MI #09465002
No. Fabricante 7000031622 3M 3/C ARMORED POWER CABLE LOW VOLTAGE SPLICE 5732, 0-600 KV, 2-
Precio566.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000031622 3M 3/C ARMORED POWER CABLE LOW VOLTAGE SPLICE 5732, 0-600 KV, 2-

3M™ Cable de alimentación blindado 3/C empalme de bajo voltaje 5732, 0-600 kV, 2-1/0 AWG, 1/caja
Artículo MI #09465002
No. Fabricante 7000031622 3M 3/C ARMORED POWER CABLE LOW VOLTAGE SPLICE 5732, 0-600 KV, 2-
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
Precio566.90 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Diseñado para uso con cable de alimentación blindado • Utilizado para instalaciones en interiores y exteriores • Perfecto para uso en aplicaciones aéreas, de enterramiento directo y sumergibles • Clasificado para aplicaciones de hasta 1 kV • Incluye tubo de 1 PST revestimiento, • resortes de fuerza constante, • cintas de blindaje 24 y 1 manguito de blindaje de cobre • Certificado CSA y cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Número de Upc del fabricante
    00054007431732
  • UPC_NO
    00054007431732

Descripción general

Descripción del fabricante
CABLE DE ALIMENTACIÓN BLINDADO 7000031622 3M 3/C
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para su uso con cable de alimentación blindado
  • Se utiliza para instalaciones en interiores y exteriores
  • Perfecto para uso en aplicaciones aéreas, de enterramiento directo y sumergibles
  • Clasificado para aplicaciones de hasta 1 kV
  • Incluye tubo de 1 PST camisa,
  • resortes de fuerza constante,
  • cinta de blindaje 24 tiras y 1 manguito de blindaje de cobre
  • Certificación CSA y cumplimiento con RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"