Motion
CINTA DE 7000049255 3M VHB 5915, NEGRA, 1 PULG. X 72 YARDAS, 16 MIL, 9 ROLLOS POR CAJA

3M
7000049255 3M VHB TAPE 5915, BLACK, 1 IN X 72 YD, 16 MIL, 9 ROLLS PER CAS

3M™ Cinta VHB 5915, Negra, 1 pulg. x 72 yardas, 16 mil, 9 rollos por caja
Artículo MI #09465072
No. Fabricante 7000049255 3M VHB TAPE 5915, BLACK, 1 IN X 72 YD, 16 MIL, 9 ROLLS PER CAS
Precio477.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000049255 3M VHB TAPE 5915, BLACK, 1 IN X 72 YD, 16 MIL, 9 ROLLS PER CAS

3M™ Cinta VHB 5915, Negra, 1 pulg. x 72 yardas, 16 mil, 9 rollos por caja
Artículo MI #09465072
No. Fabricante 7000049255 3M VHB TAPE 5915, BLACK, 1 IN X 72 YD, 16 MIL, 9 ROLLS PER CAS
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
Precio477.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Fijación del borde del bisel del portátil - Unión de un logotipo a un frigorífico - Unión del panel táctil de la lavadora - Unión de una lente a la ventana del panel de control - Unión de un logotipo a un horno - Fijación de marco de pantalla LCD - Unión de logotipo en el televisor - Unión de una lente a un marco metálico
  • Número de Upc del fabricante
    00051115260346
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00051115260346

Descripción general

Descripción del fabricante
7000049255 3M CINTA VHB 5915, NEGRO,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Adhesivo acrílico modificado de 0.016 pulg. (0.4 mm) en blanco o negro y núcleo de espuma acrílica muy adaptable que se une a una amplia variedad de sustratos, incluidas pinturas con revestimiento en polvo y superficies irregulares
  • Elimine el taladrado, el rectificado, el repintado, el atornillado, la soldadura y la limpieza
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más al ofrecer mejores capacidades de llenado de espacios
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"