Motion
CINTA DE 7000049447 3M VHB 5930, NEGRA, 46 IN X 36 YD, 32 MIL, 1 ROLLO POR CAJA

3M
7000049447 3M VHB TAPE 5930, BLACK, 46 IN X 36 YD, 32 MIL, 1 ROLL PER CAS

3M™ Cinta VHB 5930, Negra, 46 pulg. x 36 yardas, 32 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09465100
No. Fabricante 7000049447 3M VHB TAPE 5930, BLACK, 46 IN X 36 YD, 32 MIL, 1 ROLL PER CAS
Precio12,156.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000049447 3M VHB TAPE 5930, BLACK, 46 IN X 36 YD, 32 MIL, 1 ROLL PER CAS

3M™ Cinta VHB 5930, Negra, 46 pulg. x 36 yardas, 32 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09465100
No. Fabricante 7000049447 3M VHB TAPE 5930, BLACK, 46 IN X 36 YD, 32 MIL, 1 ROLL PER CAS
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
Precio12,156.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Ancho
    46 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051111077016
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00051111077016

Descripción general

Descripción del fabricante
7000049447 3M CINTA VHB 5930, NEGRO,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Adhesivo acrílico modificado de 0.032 pulg. (0.8 mm) en blanco o negro y núcleo de espuma acrílica muy adaptable que se une a una amplia variedad de sustratos, incluidas pinturas con revestimiento en polvo y superficies irregulares
  • Elimine el taladrado, el rectificado, el repintado, el atornillado, la soldadura y la limpieza
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más al ofrecer mejores capacidades de llenado de espacios
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"