Motion
CINTA DE 7000124320 3M VHB 5930, NEGRA, 1 PULG. X 72 YARDAS, 32 MIL, 9 ROLLOS POR CAJA

3M
7000124320 3M VHB TAPE 5930, BLACK, 1 IN X 72 YD, 32 MIL, 9 ROLLS PER CAS

Cinta adhesiva de espuma de doble cara VHB℮
Artículo MI #09465102
No. Fabricante 7000124320 3M VHB TAPE 5930, BLACK, 1 IN X 72 YD, 32 MIL, 9 ROLLS PER CAS
Precio445.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000124320 3M VHB TAPE 5930, BLACK, 1 IN X 72 YD, 32 MIL, 9 ROLLS PER CAS

Cinta adhesiva de espuma de doble cara VHB℮
Artículo MI #09465102
No. Fabricante 7000124320 3M VHB TAPE 5930, BLACK, 1 IN X 72 YD, 32 MIL, 9 ROLLS PER CAS
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
Su precio$445.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Longitud total
    72 yardas
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico modificado
  • Aplicación
    Alternativas al remache o soldadura, unión de suelo de aluminio, unión de placa de cierre y patinaje de puerta, unión de vidrio a una puerta de lavadora de ropa de metal, unión de vidrio a una puerta de horno de metal, unión de panel de cabezal, unión de puertas de compartimento de equipaje, unión de barras de muño a vidrio, unión de paneles a marcos de metal, unión de un logotipo a un refrigerador, unión de un logotipo a un horno, conexión de ventilación de techo de vehículo comercial, conexión de adornos para electrodomésticos, resistencia a impactos, construcción de raíles interiores, placas de apoyo, unión de logotipos en TV, unión de metal, fijación de montaje y moldura, conexión de placa de identificación en vehículos comerciales, unión de panel a marco/rígido a marco, paneles a marco, fijadores de metal para raíles, conexión de faros, fijación de ventilador de acero, TV rígido Decora
  • Material de apoyo
    Espuma acrílica
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00051115260339
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00051115260339

Descripción general

Descripción del fabricante
7000124320 3M CINTA VHB 5930, NEGRO,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Adhesivo acrílico modificado de 0.032 pulg. (0.8 mm) en blanco o negro y núcleo de espuma acrílica muy adaptable que se une a una amplia variedad de sustratos, incluidas pinturas con revestimiento en polvo y superficies irregulares
  • Elimine el taladrado, el rectificado, el repintado, el atornillado, la soldadura y la limpieza
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más al ofrecer mejores capacidades de llenado de espacios
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"