Motion
CINTA DE 7010536052 3M VHB 5952, NEGRA, 12 IN X 36 YD, 45 MIL, 1 ROLLO POR CAJA

3M
7010536052 3M VHB TAPE 5952, BLACK, 12 IN X 36 YD, 45 MIL, 1 ROLL PER CAS

3M Cinta VHB 5952, negra, 12 pulg. x 36 yardas, 45 mil
Artículo MI #09465137
No. Fabricante 7010536052 3M VHB TAPE 5952, BLACK, 12 IN X 36 YD, 45 MIL, 1 ROLL PER CAS
Precio2,716.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010536052 3M VHB TAPE 5952, BLACK, 12 IN X 36 YD, 45 MIL, 1 ROLL PER CAS

3M Cinta VHB 5952, negra, 12 pulg. x 36 yardas, 45 mil
Artículo MI #09465137
No. Fabricante 7010536052 3M VHB TAPE 5952, BLACK, 12 IN X 36 YD, 45 MIL, 1 ROLL PER CAS
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
Precio2,716.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    32.90 m
  • Longitud total
    36 yardas
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Ancho
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico modificado
  • Aplicación
    Adhesión de vidrio a una puerta de lavadora de ropa de metal, paneles de unión a marcos de metal, accesorio de ventilación del techo para vehículos comerciales, accesorio de espejo exterior y accesorio, conjunto de junta, accesorio de espejo interior y accesorio, construcción de riel interior para automóvil, accesorio de montaje y moldura, accesorio de molduras decorativo de panel a marco/rígido a panel, accesorio de molduras y molduras para soporte de TV
  • Material de apoyo
    Espuma acrílica
  • Color
    Negro
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara

Descripción general

Descripción del fabricante
7010536052 3M CINTA VHB 5952, NEGRO,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"