Motion
CINTA IGNÍFUGA DE 7000049219 3M VHB 5958FR, NEGRA, 1/2 PULG. X 36 YARDAS,

3M
7000049219 3M VHB FLAME RETARDANT TAPE 5958FR, BLACK, 1/2 IN X 36 YD,

3M™ Cinta ignífuga VHB™ 5958FR Negra, 1/2 pulg. x 36 yd 40 mil, 18 por caja
Artículo MI #09465144
No. Fabricante 7000049219 3M VHB FLAME RETARDANT TAPE 5958FR, BLACK, 1/2 IN X 36 YD,
Precio153.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000049219 3M VHB FLAME RETARDANT TAPE 5958FR, BLACK, 1/2 IN X 36 YD,

3M™ Cinta ignífuga VHB™ 5958FR Negra, 1/2 pulg. x 36 yd 40 mil, 18 por caja
Artículo MI #09465144
No. Fabricante 7000049219 3M VHB FLAME RETARDANT TAPE 5958FR, BLACK, 1/2 IN X 36 YD,
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
Precio153.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Longitud total
    36 yardas
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico modificado
  • Material de apoyo
    Espuma acrílica
  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    00051115249570
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00051115249570

Descripción general

Descripción del fabricante
7000049219 3M RETARDANTE DE LLAMA VHB
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona alta resistencia, durabilidad a largo plazo y retarda las llamas
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Adhesivo multipropósito negro de 0.040 pulg. (1.0 mil) y núcleo de espuma acrílica muy adaptable que se une a una amplia variedad de sustratos, incluidas pinturas con revestimiento en polvo y superficies irregulares
  • Cumple con la prueba de inflamabilidad FAR 25.853 (a) quemadura vertical de 12 segundos, Apéndice F, Parte I (a)(ii)
  • Elimine el taladrado, el rectificado, el repintado, el atornillado, la soldadura y la limpieza
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más al ofrecer mejores capacidades de llenado de espacios
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes