Motion
7010414147 3M RESINA ELÉCTRICA ESCOCESA 5N, PARTE B, 23 LB/BOLSO

3M
7010414147 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 5N, PART B, 23 LBS./PAIL

3M™ Scotchcast 5N Resina eléctrica, parte B, 23 lb/balde
Artículo MI #09465180
No. Fabricante 7010414147 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 5N, PART B, 23 LBS./PAIL
Precio2,694.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010414147 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 5N, PART B, 23 LBS./PAIL

3M™ Scotchcast 5N Resina eléctrica, parte B, 23 lb/balde
Artículo MI #09465180
No. Fabricante 7010414147 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 5N, PART B, 23 LBS./PAIL
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
Precio2,694.03 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    50051128613585
  • UPC_NO
    50051128613585

Descripción general

Descripción del fabricante
7010414147 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 15 Dureza Barcol
  • Tiene un tiempo de gel de 18 minutos a 60 °C ( 140 °F)
  • Útil para recubrir bobinas, transformadores, motores, módulos, componentes eléctricos y electrónicos
  • Soporta un rango de temperatura de 0 a 130 °C ( 32 a 266 °F)
  • Se alarga un 7 % más que su tamaño original para facilitar el aislamiento o la envoltura
  • Químico
  • y resistente a la humedad
  • MIL-I-16923E, MIL-I-16923G certificado y cumple con RoHS 2011/65/EU

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"