Motion
CINTA AISLANTE DE PELÍCULA DE 7000009018 3M PTFE 60, ADHESIVO DE SILICONA, 13.5 IN X

3M
7000009018 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 60, SILICONE ADHESIVE, 13.5 IN X

3M™ Cinta eléctrica de película de PTFE 60, adhesivo de silicona, 34,3 cm x 33 m ( 13.5 pulg. x 36 yd), congénito, translúcido, 1 rollo/caja
Artículo MI #09465317
No. Fabricante 7000009018 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 60, SILICONE ADHESIVE, 13.5 IN X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000009018 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 60, SILICONE ADHESIVE, 13.5 IN X

3M™ Cinta eléctrica de película de PTFE 60, adhesivo de silicona, 34,3 cm x 33 m ( 13.5 pulg. x 36 yd), congénito, translúcido, 1 rollo/caja
Artículo MI #09465317
No. Fabricante 7000009018 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 60, SILICONE ADHESIVE, 13.5 IN X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Peso
    6.3 lb
  • Ancho
    13.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00051138492465
  • UPC_NO
    00051138492465

Descripción general

Descripción del fabricante
7000009018 3M PELÍCULA DE PTFE ELÉCTRICA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Resistente a productos químicos y arcos altos
  • Adecuado para su uso en bobinas de alta temperatura, arneses de cables y condensadores
  • Respaldo de película de PTFE para uso en aplicaciones que requieren una contracción y estabilidad mínimas
  • Adhesivo de resina de caucho agresivo
  • Retardante de llamas
  • Soporta un rango de temperatura de 0 a 180 °C ( 32 a 356 °F)
  • Cumple con UL Listed y RoHS 2002/65/EC