Motion
7000047819 CINTA VERDE TRANSPARENTE ESCOCESA 612-12P, 3/4 PULG. X 900 PULG. (19 MM

3M
7000047819 SCOTCH TRANSPARENT GREENER TAPE 612-12P, 3/4 IN X 900 IN (19 MM

Scotch® Cinta transparente más ecológica 612-12P, 3/4 pulg. x 900 pulg. (19 mm x 22,8 m)
Artículo MI #09465347
No. Fabricante 7000047819 SCOTCH TRANSPARENT GREENER TAPE 612-12P, 3/4 IN X 900 IN (19 MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000047819 SCOTCH TRANSPARENT GREENER TAPE 612-12P, 3/4 IN X 900 IN (19 MM

Scotch® Cinta transparente más ecológica 612-12P, 3/4 pulg. x 900 pulg. (19 mm x 22,8 m)
Artículo MI #09465347
No. Fabricante 7000047819 SCOTCH TRANSPARENT GREENER TAPE 612-12P, 3/4 IN X 900 IN (19 MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.063 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00051141929620
  • UPC_NO
    00051141929620

Descripción general

Descripción del fabricante
7000047819 VERDE TRANSPARENTE ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Versión aún más respetuosa con el medio ambiente de la cinta transparente de acabado brillante Classis.
  • Fabricado con más de un 65 % de material reciclado o de origen vegetal
  • Mismo poder de sujeción que la cinta transparente Scotch®
  • Cristal transparente
  • Ideal para sellado multiusos y protección de etiquetas
  • Se desliza suavemente y corta fácilmente
  • Fuerte, seguro, no se amarillea con el paso del tiempo
  • Caja fuerte para fotos
  • Fabricado en EE. UU. con materiales de origen mundial
  • 3/4 pulg. x 900 pulg., 12 rollos, núcleo de 1 pulg.
  • Es un gran complemento para el papel brillante para envolver regalos
  • Diseño fácil de aplicar que no se seca ni se amarillea