Motion
7010301638 CINTA VERDE TRANSPARENTE ESCOCESA 612-6P, 3/4 PULG. X 900 PULG. (19 MM X

3M
7010301638 SCOTCH TRANSPARENT GREENER TAPE 612-6P, 3/4 IN X 900 IN (19 MM X

Scotch® Cinta transparente más ecológica 612-6P, 3/4 pulg. x 900 pulg. (19 mm x 22,8 m)
Artículo MI #09465353
No. Fabricante 7010301638 SCOTCH TRANSPARENT GREENER TAPE 612-6P, 3/4 IN X 900 IN (19 MM X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010301638 SCOTCH TRANSPARENT GREENER TAPE 612-6P, 3/4 IN X 900 IN (19 MM X

Scotch® Cinta transparente más ecológica 612-6P, 3/4 pulg. x 900 pulg. (19 mm x 22,8 m)
Artículo MI #09465353
No. Fabricante 7010301638 SCOTCH TRANSPARENT GREENER TAPE 612-6P, 3/4 IN X 900 IN (19 MM X

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.542 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00051141930053
  • UPC_NO
    00051141930053

Descripción general

Descripción del fabricante
7010301638 VERDE TRANSPARENTE ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Versión aún más respetuosa con el medio ambiente de la cinta transparente de acabado brillante Classis.
  • Fabricado con más de un 65 % de material reciclado o de origen vegetal
  • Mismo poder de sujeción que la cinta transparente Scotch®
  • Cristal transparente
  • Ideal para sellado multiusos y protección de etiquetas
  • Se desliza suavemente y corta fácilmente
  • Fuerte, seguro, no se amarillea con el paso del tiempo
  • Caja fuerte para fotos
  • Fabricado en EE. UU. con materiales de origen mundial
  • 3/4 pulg. x 900 pulg., 6 rollos, núcleo de 1 pulg.
  • Es un gran complemento para el papel brillante para envolver regalos
  • Diseño fácil de aplicar que no se seca ni se amarillea

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs