Motion
7000130407 3M PESO DE RUEDA TN4715, 15 MM X 5.6 MM, ROLLO DE 10.7 M, P/N 61403

3M
7000130407 3M WHEEL WEIGHT TN4715, 15 MM X 5.6 MM, 10.7 M ROLL, P/N 61403

3M™ Peso de rueda TN4715, 61403, 15 mm x 5.6 mm, 10.7 m
Artículo MI #09465358
No. Fabricante 7000130407 3M WHEEL WEIGHT TN4715, 15 MM X 5.6 MM, 10.7 M ROLL, P/N 61403
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000130407 3M WHEEL WEIGHT TN4715, 15 MM X 5.6 MM, 10.7 M ROLL, P/N 61403

3M™ Peso de rueda TN4715, 61403, 15 mm x 5.6 mm, 10.7 m
Artículo MI #09465358
No. Fabricante 7000130407 3M WHEEL WEIGHT TN4715, 15 MM X 5.6 MM, 10.7 M ROLL, P/N 61403
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    0.59 pulg.
  • Peso
    13.8 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00048011614038
  • UPC_NO
    00048011614038

Descripción general

Descripción del fabricante
PESO DE LA RUEDA 7000130407 3M TN4715, 15
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material se puede cortar a medida para longitudes y pesos personalizados
  • El material compuesto sin plomo es más respetuoso con el medio ambiente que los pesos de plomo
  • Un producto reemplaza docenas de pesos de clip para simplificar las necesidades de inventario
  • El producto sin corrosión permite el mantenimiento de ruedas caras y mejora el aspecto general del vehículo
  • La eliminación de los pesos de sujeción mejora el aspecto de las ruedas al ocultar los pesos de las ruedas
  • Utiliza la tecnología de cinta adhesiva de acoplamiento 3M™ probada en el sector para un acoplamiento fiable
  • Los pesos de precisión cortados a medida mejoran el equilibrio de las ruedas y la calidad de conducción del vehículo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good