Motion
7010353046 3M COLLARÍN DE ENVOLTURA DE CONDUCTO IGNÍFUGO 615+, 1.5 PULG. X 6 PULG. X 25 PIES, 4

3M
7010353046 3M FIRE BARRIER DUCT WRAP COLLAR 615+, 1.5 IN X 6 IN X 25 FT, 4

3M™ Collarín envolvente de conducto de barrera contra incendios 615+, 1.5 pulg. x 6 pulg. x 25 pies, 4/caja
Artículo MI #09465375
No. Fabricante 7010353046 3M FIRE BARRIER DUCT WRAP COLLAR 615+, 1.5 IN X 6 IN X 25 FT, 4
Precio244.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010353046 3M FIRE BARRIER DUCT WRAP COLLAR 615+, 1.5 IN X 6 IN X 25 FT, 4

3M™ Collarín envolvente de conducto de barrera contra incendios 615+, 1.5 pulg. x 6 pulg. x 25 pies, 4/caja
Artículo MI #09465375
No. Fabricante 7010353046 3M FIRE BARRIER DUCT WRAP COLLAR 615+, 1.5 IN X 6 IN X 25 FT, 4
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
Precio244.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    25 pies
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Peso
    13.5 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051115188046
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipos de productos
    Cuello cruzado de conducto
  • UPC_NO
    00051115188046

Descripción general

Descripción del fabricante
7010353046 3M ENVOLTURA DE CONDUCTO DE BARRERA CONTRA INCENDIOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Alternativa probada a 1
  • y carcasas de eje resistentes al fuego de 2 horas para conductos de grasa
  • Ligero y delgado, para facilitar la instalación y ahorrar espacio, al tiempo que permite aplicaciones de instalación personalizadas con múltiples capas donde sea necesario
  • Capa interna reforzada en aplicaciones de conductos de grasa de 2 capas
  • Espacio libre cero para combustible en todo el sistema de envolvente