Motion
CINTA ELÉCTRICA DE PELÍCULA DE 7000058471 3M PTFE 61, 1 PULG. X 36 YARDAS, 3 PULG. NÚCLEO, MI

3M
7000058471 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 61, 1 IN X 36 YD, 3 IN CORE, MI

3M™ Cinta eléctrica de película de PTFE 61, 1 pulg. x 36 yardas, núcleo de 3 pulg., minicaja
Artículo MI #09465386
No. Fabricante 7000058471 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 61, 1 IN X 36 YD, 3 IN CORE, MI
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000058471 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 61, 1 IN X 36 YD, 3 IN CORE, MI

3M™ Cinta eléctrica de película de PTFE 61, 1 pulg. x 36 yardas, núcleo de 3 pulg., minicaja
Artículo MI #09465386
No. Fabricante 7000058471 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 61, 1 IN X 36 YD, 3 IN CORE, MI
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Peso
    1.002 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00051138493370
  • UPC_NO
    00051138493370

Descripción general

Descripción del fabricante
7000058471 3M PELÍCULA DE PTFE ELÉCTRICA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Resistente a productos químicos y arcos altos
  • Adecuado para su uso en bobinas de alta temperatura, arneses de cables y condensadores
  • Respaldo de película de PTFE para uso en aplicaciones que requieren una contracción y estabilidad mínimas
  • Adhesivo de resina de caucho agresivo
  • Retardante de llamas
  • Soporta un rango de temperatura de 0 a 180 °C ( 32 a 356 °F)
  • Cumple con UL Listed y RoHS 2002/65/EC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"