Motion
7100088756 NOTAS ADHESIVAS POST-IT 654-48SSMIA-CP, 3 IN X 3 IN (76 MM X

3M
7100088756 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-48SSMIA-CP, 3 IN X 3 IN (76 MM X

Notas Post-it® Super Sticky 654-48SSMIA-CP, 3 x 3 pulgadas (76 x 76 mm), Miami Collection, 48 blocs/paquete, 70 hojas/bloc
Artículo MI #09465609
No. Fabricante 7100088756 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-48SSMIA-CP, 3 IN X 3 IN (76 MM X
Precio90.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100088756 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-48SSMIA-CP, 3 IN X 3 IN (76 MM X

Notas Post-it® Super Sticky 654-48SSMIA-CP, 3 x 3 pulgadas (76 x 76 mm), Miami Collection, 48 blocs/paquete, 70 hojas/bloc
Artículo MI #09465609
No. Fabricante 7100088756 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-48SSMIA-CP, 3 IN X 3 IN (76 MM X
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
Precio90.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pulg.
  • Peso
    3.589 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00051125006873
  • UPC_NO
    00051125006873

Descripción general

Descripción del fabricante
7100088756 NOTAS ADHESIVAS POST-IT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3 x 3 pulgadas, Miami Collection
  • Las Notas Post-it® Super Sticky se pegan y se vuelven a pegar para que tus pensamientos se noten
  • Las Notas Post-it® Super Sticky tienen 2X el poder de adherencia
  • Descarga la aplicación gratuita Post-it®. Tanto si trabajas como si aprendes de forma remota, la aplicación Post-it® es la forma perfecta de capturar y compartir ideas, realizar un seguimiento de las tareas o crear calendarios coloridos con tus amigos. Comparte en múltiples plataformas, incluidas Dropbox, Trello®, PowerPoint® o sincronizadas en todos tus dispositivos
  • Usar para recordatorios en puertas, ventanas y paredes
  • 48 almohadillas/paquete, 70 hojas/almohadilla
  • Las Notas Post-it® Super Sticky son reciclables
  • El papel de las Notas Post-it® Super Sticky se obtiene de bosques certificados, renovables y gestionados de forma responsable.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"