Motion
7010311468 NOTAS ADHESIVAS POST-IT 654-5SSCG, 3 PULG. X 3 PULG. (76 MM X 76 MM

3M
7010311468 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-5SSCG, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM

Notas Post-it® Super Sticky 654-5SSCG, 3 x 3 pulgadas (76 x 76 mm), mora
Artículo MI #09465612
No. Fabricante 7010311468 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-5SSCG, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010311468 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-5SSCG, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM

Notas Post-it® Super Sticky 654-5SSCG, 3 x 3 pulgadas (76 x 76 mm), mora
Artículo MI #09465612
No. Fabricante 7010311468 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-5SSCG, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pulg.
  • Peso
    0.474 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    Morado
  • Número de Upc del fabricante
    00051141364780
  • UPC_NO
    00051141364780

Descripción general

Descripción del fabricante
7010311468 NOTAS ADHESIVAS POST-IT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3 pulg. x 3 pulg., púrpura
  • Las Notas Post-it® Super Sticky se pegan y se vuelven a pegar para que tus pensamientos se noten
  • Las Notas Post-it® Super Sticky tienen 2X el poder de adherencia
  • Descarga la aplicación gratuita Post-it®. Tanto si trabajas como si aprendes de forma remota, la aplicación Post-it® es la forma perfecta de capturar y compartir ideas, realizar un seguimiento de las tareas o crear calendarios coloridos con tus amigos. Comparte en múltiples plataformas, incluidas Dropbox, Trello®, PowerPoint® o sincronizadas en todos tus dispositivos
  • Ideal para crear arte mural
  • 5 almohadillas/paquete, 90 hojas/almohadilla
  • Usar para recordatorios en puertas, ventanas y paredes
  • El papel de las Notas Post-it® Super Sticky se obtiene de bosques certificados, renovables y gestionados de forma responsable.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good