Motion
7100142989 NOTAS ADHESIVAS, 660-5ANT, 4 PULG. X 6 PULG. (101 MM X 152 MM)

3M
7100142989 POST-IT NOTES, 660-5ANT, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM)

Notas Post-it®, 660-5ANT, 4 pulg. x 6 pulg. (101 mm x 152 mm)
Artículo MI #09465676
No. Fabricante 7100142989 POST-IT NOTES, 660-5ANT, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM)
Precio23.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100142989 POST-IT NOTES, 660-5ANT, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM)

Notas Post-it®, 660-5ANT, 4 pulg. x 6 pulg. (101 mm x 152 mm)
Artículo MI #09465676
No. Fabricante 7100142989 POST-IT NOTES, 660-5ANT, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM)
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
Precio23.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Peso
    1.234 lb

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00021200418266
  • Cantidad mínima del pedido
    14
  • Tipos de productos
    Con forro
  • UPC_NO
    00021200418266

Descripción general

Descripción del fabricante
7100142989 NOTAS ADHESIVAS, 660-5ANT, 4
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 4 pulg. x 6 pulg., colores pastel surtidos, forrados
  • Haga un seguimiento del progreso a lo largo del día marcando su lista
  • Los colores pastel iluminan tus listas de tareas pendientes.
  • 5 almohadillas/paquete
  • Las notas Post-it® son reciclables.
  • El documento de Post-it® Notes procede de bosques certificados, renovables y gestionados de forma responsable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good