Motion
7010340471 BANDERAS POST-IT 680-GN12, 1 PULG. X 1.7 PULG. (25, 4 MM X 43, 2 MM) GR

3M
7010340471 POST-IT FLAGS 680-GN12, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM) GR

Banderas Post-it® 680-GN12, 1 pulg. x 1.7 pulg. (25,4 mm x 43,2 mm) Verdes
Artículo MI #09465752
No. Fabricante 7010340471 POST-IT FLAGS 680-GN12, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM) GR
Precio73.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010340471 POST-IT FLAGS 680-GN12, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM) GR

Banderas Post-it® 680-GN12, 1 pulg. x 1.7 pulg. (25,4 mm x 43,2 mm) Verdes
Artículo MI #09465752
No. Fabricante 7010340471 POST-IT FLAGS 680-GN12, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM) GR
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
Precio73.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.7 pulg.
  • Peso
    0.35 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    00051135811771
  • UPC_NO
    00051135811771

Descripción general

Descripción del fabricante
7010340471 ALERTAS POST-IT 680-GN12, 1
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Verde, 1 pulg. Ancho
  • Encuéntralo rápido
  • Las banderas facilitan marcar y resaltar información importante
  • Ideal para marcar documentos sin escribir en ellos
  • 50/Dispensador, 12 dispensadores/paquete
  • Se utiliza para llamar la atención sobre elementos críticos, organizar archivos o codificar por colores
  • Facilitar la solicitud de acción
  • Se pega firmemente y se retira limpiamente
  • El dispensador mantiene las banderas organizadas y fáciles de encontrar.