Motion
7010369242 LENGÜETAS DURADERAS POST-IT 686L-PGO, 1 PULG. X 1.5 PULG. (25, 4 MM X

3M
7010369242 POST-IT DURABLE TABS 686L-PGO, 1 IN. X 1.5 IN. (25, 4 MM X

Pestañas duraderas Post-it® 686L-PGO, 1 pulg. x 1.5 pulg. (25,4 mm x 38,1 mm) Rosa, Verde, Naranja, 24 /caja
Artículo MI #09465843
No. Fabricante 7010369242 POST-IT DURABLE TABS 686L-PGO, 1 IN. X 1.5 IN. (25, 4 MM X
Precio16.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010369242 POST-IT DURABLE TABS 686L-PGO, 1 IN. X 1.5 IN. (25, 4 MM X

Pestañas duraderas Post-it® 686L-PGO, 1 pulg. x 1.5 pulg. (25,4 mm x 38,1 mm) Rosa, Verde, Naranja, 24 /caja
Artículo MI #09465843
No. Fabricante 7010369242 POST-IT DURABLE TABS 686L-PGO, 1 IN. X 1.5 IN. (25, 4 MM X
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
Precio16.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.5 pulg.
  • Peso
    0.066 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00051131969391
  • Material
    Papel
  • UPC_NO
    00051131969391

Descripción general

Descripción del fabricante
7010369242 PESTAÑAS DURADERAS POST-IT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las pestañas Post-it® crean el orden
  • Organiza fácilmente planificadores y calendarios en secciones
  • Las lengüetas rosa, verde y naranja le dan flexibilidad para organizarse por color
  • Duradero. Escribible. Reposicionable
  • También es ideal para archivos, carpetas y cuadernos
  • Se pega firmemente y se retira limpiamente
  • Rosa, verde, naranja. 22 Pestañas/Color, 66 pestañas/Dispensador para llevar
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good