Motion
7010332150 LENGÜETAS POST-IT 686-PWAV3IN, 3 PULG. X 1.5 PULG. (76, 2 MM X 38, 1 MM)

3M
7010332150 POST-IT TABS 686-PWAV3IN, 3 IN. X 1.5 IN. (76, 2 MM X 38, 1 MM)

Pestañas Post-it® 686-PWAV3IN, 3 pulg. x 1.5 pulg. (76,2 mm x 38,1 mm)
Artículo MI #09465852
No. Fabricante 7010332150 POST-IT TABS 686-PWAV3IN, 3 IN. X 1.5 IN. (76, 2 MM X 38, 1 MM)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010332150 POST-IT TABS 686-PWAV3IN, 3 IN. X 1.5 IN. (76, 2 MM X 38, 1 MM)

Pestañas Post-it® 686-PWAV3IN, 3 pulg. x 1.5 pulg. (76,2 mm x 38,1 mm)
Artículo MI #09465852
No. Fabricante 7010332150 POST-IT TABS 686-PWAV3IN, 3 IN. X 1.5 IN. (76, 2 MM X 38, 1 MM)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pulg.
  • Peso
    0.046 lb
  • Ancho
    1.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • UPC_NO
    00051141355405

Descripción general

Descripción del fabricante
7010332150 PESTAÑAS POST-IT 686-PWAV3IN, 3
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.