Motion
7100074652 3M PELÍCULA PROTECTORA INDUSTRIAL 7070UV, TRANSPARENTE, 24 PULG. X 36 YARDAS, 8

3M
7100074652 3M INDUSTRIAL PROTECTIVE FILM 7070UV, CLEAR, 24 IN X 36 YD, 8

3M™ Película protectora industrial 7070UV, transparente, 24 pulg. x 36 yardas, 8 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09466063
No. Fabricante 7100074652 3M INDUSTRIAL PROTECTIVE FILM 7070UV, CLEAR, 24 IN X 36 YD, 8
Precio3,679.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100074652 3M INDUSTRIAL PROTECTIVE FILM 7070UV, CLEAR, 24 IN X 36 YD, 8

3M™ Película protectora industrial 7070UV, transparente, 24 pulg. x 36 yardas, 8 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09466063
No. Fabricante 7100074652 3M INDUSTRIAL PROTECTIVE FILM 7070UV, CLEAR, 24 IN X 36 YD, 8
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
Precio3,679.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    8 mm
  • Longitud
    36 yardas
  • Peso
    20.6 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Unión del panel lateral exterior
  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00076308979546
  • UPC_NO
    00076308979546

Descripción general

Descripción del fabricante
7100074652 3M PROTECCIÓN INDUSTRIAL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de poliuretano resistente a la abrasión resiste las perforaciones y los desgarros
  • Crea un escudo transparente y muy duradero sin oscurecer el diseño de la superficie
  • Cuenta con resistencia a los rayos UV, a las inclemencias del tiempo y a los impactos para un rendimiento duradero
  • Adaptable y fácil de aplicar en muchas superficies
  • El revestimiento de liberación de papel proporciona una aplicación y conversión sencillas