Motion
7000120839 DISCO DE RASPADO ESCOCÉS-BRITE 07468, 6 PULG. X NH S ULF, 10 POR CAJA 4

3M
7000120839 SCOTCH-BRITE SCUFFING DISC 07468, 6 IN X NH S ULF, 10 PER BOX 4

Material abrasivo de metal duro de silicio, color gris
Artículo MI #09466835
No. Fabricante 7000120839 SCOTCH-BRITE SCUFFING DISC 07468, 6 IN X NH S ULF, 10 PER BOX 4
Precio61.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000120839 SCOTCH-BRITE SCUFFING DISC 07468, 6 IN X NH S ULF, 10 PER BOX 4

Material abrasivo de metal duro de silicio, color gris
Artículo MI #09466835
No. Fabricante 7000120839 SCOTCH-BRITE SCUFFING DISC 07468, 6 IN X NH S ULF, 10 PER BOX 4
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
Precio61.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    30051131074683
  • UPC_NO
    30051131074683

Descripción general

Descripción del fabricante
7000120839 DISCO DE RASPADO DE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El disco de raspado Scotch Brite ofrece una solución rápida y fácil para raspar los acabados de automoción antes de pintar
  • Selección versátil de calidades y minerales para garantizar que los operadores encuentren el disco adecuado para su aplicación específica
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que evita que el abrasivo se obstruya con residuos y prolonga la vida útil
  • Las fibras de nailon en la red abierta no se astillan ni se oxidan, lo que proporciona una excelente alternativa a los abrasivos de lana de acero
  • Las fibras de nailon son flexibles y responden a las irregularidades de la superficie sin comprometer la geometría de la pieza
  • El soporte Hookit de velcro facilita la fijación a la almohadilla del disco de apoyo (se vende por separado) y la fijación a una lijadora orbital aleatoria