Motion
7100169516 NEXCARE FLEXIBLE TRANSPARENTE 771-2PK, 1 PULG. X 360 PULG. (25, 4 MM X 9,

3M
7100169516 NEXCARE FLEXIBLE CLEAR 771-2PK, 1 IN X 360 IN (25, 4 MM X 9,

Nexcare tope flexible 771-2PK, 1 pulg. x 360 pulg. (25,4 mm x 9,14 m) en paquete de 2
Artículo MI #09467169
No. Fabricante 7100169516 NEXCARE FLEXIBLE CLEAR 771-2PK, 1 IN X 360 IN (25, 4 MM X 9,
Precio6.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100169516 NEXCARE FLEXIBLE CLEAR 771-2PK, 1 IN X 360 IN (25, 4 MM X 9,

Nexcare tope flexible 771-2PK, 1 pulg. x 360 pulg. (25,4 mm x 9,14 m) en paquete de 2
Artículo MI #09467169
No. Fabricante 7100169516 NEXCARE FLEXIBLE CLEAR 771-2PK, 1 IN X 360 IN (25, 4 MM X 9,
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
Precio6.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    360 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Peso
    0.202 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00051131913820
  • Cantidad mínima del pedido
    24
  • Tipos de productos
    Cinta
  • UPC_NO
    00051131913820

Descripción general

Descripción del fabricante
7100169516 NEXCARE FLEXIBLE TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Del líder n.o 1 en cintas hospitalarias de EE. UU.
  • Look transparente para un vendaje discreto
  • Fija cómodamente la gasa y los apósitos
  • La fórmula resistente al agua se puede usar en la ducha
  • Material elástico que se adapta y flexiona con el cuerpo
  • Diseño transpirable que proporciona comodidad
  • Se rasga fácilmente en ambas direcciones para una aplicación sin complicaciones
  • Ideal para asegurar dispositivos médicos como tubos de catéter y más
  • En hospitales, conocida como cinta quirúrgica 3M™ Transpore (utilizada para mucho más que cirugía; los médicos pueden hacer referencia a esto como cinta plástica o transparente)
  • Fabricado en EE. UU.
  • Contenido del paquete: 1 rollo, 2pk = 2 rollos
  • Tamaño: 3⁄4” x 7 yardas, 1” x 10 yardas, 2” x 10 yardas
  • Color: transparente
  • No fabricado con látex de caucho natural