Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L) 14.5312 in x (H) 10.8125 in x (W) 6.5937 in
- Altura de la carcasa10.8125 pulg.
- Longitud de la carcasa14.5313 pulg.
- Ancho de la carcasa6.5938 pulg.
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño de salida1.7500 pulg.
- Relación2:1
- Factor de servicio1.00
- Peso90 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoBisel recto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada24.6000 CV
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante662798018911
- Dirección de salidaIzquierda o derecha
- RPM de salida575 rpm
- Par de salida2696
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie790
- EstiloSTD