Motion
790 3.78:1 STD SP 1.688

Hub City (RRX)
790 3.78:1 STD SP 1.688

Reductor de engranaje cónico espiral en ángulo recto - Serie 790 , tipo de engranaje cónico espiral, individual, 3.78:1 Relación, dirección de salida izquierda o derecha, 1.3750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.6875 pulg. de diámetro de salida, salida hueca
Artículo MI #09467671
No. Fabricante 790 3.78:1 STD SP 1.688
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
790 3.78:1 STD SP 1.688

Reductor de engranaje cónico espiral en ángulo recto - Serie 790 , tipo de engranaje cónico espiral, individual, 3.78:1 Relación, dirección de salida izquierda o derecha, 1.3750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.6875 pulg. de diámetro de salida, salida hueca
Artículo MI #09467671
No. Fabricante 790 3.78:1 STD SP 1.688
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 14.5312 in x (H) 10.8125 in x (W) 6.5937 in
  • Altura de la carcasa
    10.8125 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    14.5313 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.5938 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6875 pulg.
  • Relación
    3.78:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    90 lb

Details

  • Tipo de engranaje cónico
    Bisel en espiral
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    662798018935
  • Potencia de entrada máxima
    39.000 CV
  • Dirección de salida
    Izquierda o derecha
  • RPM de salida
    463 rpm
  • Par de salida
    5158
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    790
  • Estilo
    STD

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-54005 790 3.78/1 STD SP 1.688

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo