Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L) 12.5937 in x (H) 8.1875 in x (W) 9.9062 in
- Altura de la carcasa8.1875 pulg.
- Longitud de la carcasa12.5938 pulg.
- Ancho de la carcasa9.9063 pulg.
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación1.71:1
- Factor de servicio1.00
- Peso90 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoBisel recto
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Caballos de entrada33.0000 CV
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante662798020723
- Dirección de salidaIzquierda o derecha
- RPM de salida672.5 rpm
- Par de salida3100
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie800
- EstiloD;E