Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L) 12.5937 in x (H) 8.1875 in x (W) 9.9062 in
- Altura de la carcasa8.1875 pulg.
- Longitud de la carcasa12.5938 pulg.
- Ancho de la carcasa9.9063 pulg.
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación1.50:1
- Factor de servicio1.00
- Peso90 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoBisel en espiral
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante662798020822
- Potencia de entrada máxima69.000 CV
- Dirección de salidaIzquierda o derecha
- RPM de salida1166.7 rpm
- Par de salida3720
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie800
- EstiloC;F