Motion
810 1.33:1 D, E ST

Hub City (RRX)
810 1.33:1 D,E ST

Reductor de engranaje cónico recto en ángulo recto - Serie 810 , tipo de engranaje cónico recto, individual, 1.33:1 Relación, dirección de salida izquierda o derecha, 1.7500 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.7500 pulg. de diámetro de salida, salida sólida
Artículo MI #09467739
No. Fabricante 810 1.33:1 D,E ST
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
810 1.33:1 D,E ST

Reductor de engranaje cónico recto en ángulo recto - Serie 810 , tipo de engranaje cónico recto, individual, 1.33:1 Relación, dirección de salida izquierda o derecha, 1.7500 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.7500 pulg. de diámetro de salida, salida sólida
Artículo MI #09467739
No. Fabricante 810 1.33:1 D,E ST
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 12.5937 in x (H) 8.1875 in x (W) 9.9062 in
  • Altura de la carcasa
    8.1875 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.5938 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.9063 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Relación
    1.33:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    90 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Bisel recto
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Caballos de entrada
    45.0000 CV
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    662798021058
  • Dirección de salida
    Izquierda o derecha
  • RPM de salida
    639.1 rpm
  • Par de salida
    4350
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    810
  • Estilo
    D;E

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-59418 810 1.33/1 D,E ST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo