Motion
8407NS

3M
8407NS

Adhesivo estructural de dos partes - 490 ml
Artículo MI #09468914
No. Fabricante 8407NS
Precio195.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
8407NS

Adhesivo estructural de dos partes - 490 ml
Artículo MI #09468914
No. Fabricante 8407NS

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio195.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    490 ml

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00638060146439
  • Tipo
    Adhesivo acrílico adhesivo metálico
  • UPC_NO
    00638060146439

Descripción general

Descripción del fabricante
7100179480 3M METAL DE TOALLA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se une a metales crudos y oleosos
  • Soporta ciclos de hornear pintura y recubrimiento en polvo de hasta 400°F (204°C) durante al menos una hora
  • Ofrece una alta resistencia al corte, al pelado y a los impactos para una unión resistente y duradera
  • Proporciona una excelente resistencia a la unión; mantiene una alta resistencia al cizallamiento hasta -40°F (-40°C)
  • Vida útil de 6 minutos y rápida acumulación de fuerza a temperatura ambiente
  • Ideal para aplicaciones industriales con una preparación mínima de la superficie, como la unión de metales ligeramente aceitosos
  • La fórmula moderada no se desploma ni se propaga excesivamente
  • Vida útil prolongada, sin refrigeración