Motion
65 1.53:1 A, B SP 1.250

Hub City (RRX)
65 1.53:1 A,B SP 1.250

Reductor de engranaje cónico espiral en ángulo recto - Serie 65 , tipo de engranaje cónico espiral, individual, 1.53:1 Relación, dirección de salida doble, 1.2500 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.2500 pulg. de diámetro de salida, salida hueca
Artículo MI #09469052
No. Fabricante 65 1.53:1 A,B SP 1.250
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
65 1.53:1 A,B SP 1.250

Reductor de engranaje cónico espiral en ángulo recto - Serie 65 , tipo de engranaje cónico espiral, individual, 1.53:1 Relación, dirección de salida doble, 1.2500 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.2500 pulg. de diámetro de salida, salida hueca
Artículo MI #09469052
No. Fabricante 65 1.53:1 A,B SP 1.250
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 8.6875 in x (H) 5.6250 in x (W) 7.1875 in
  • Altura de la carcasa
    5.6250 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.6875 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.1875 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    1.53:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    43 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Bisel en espiral
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    662798081861
  • Potencia de entrada máxima
    35.000 CV
  • Dirección de salida
    Doble
  • RPM de salida
    1143.8 rpm
  • Par de salida
    1887
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    65
  • Estilo
    A;B

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-74760 65 1.53/1 A, B SP 1.250

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo