Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L) 8.6875 in x (H) 5.6250 in x (W) 7.1875 in
- Altura de la carcasa5.6250 pulg.
- Longitud de la carcasa8.6875 pulg.
- Ancho de la carcasa7.1875 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación2:1
- Factor de servicio1.00
- Peso40 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoBisel en espiral
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante662798081878
- Potencia de entrada máxima15.400 CV
- Dirección de salidaDoble
- RPM de salida875 rpm
- Par de salida1112
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie65
- EstiloA;B