Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L) 7.6875 in x (H) 4.1250 in x (W) 6.3125 in
- Altura de la carcasa4.1250 pulg.
- Longitud de la carcasa7.6875 pulg.
- Ancho de la carcasa6.3125 pulg.
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación2:1
- Factor de servicio1.00
- Peso36 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoBisel en espiral
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante662798081991
- Potencia de entrada máxima10.250 CV
- Dirección de salidaDoble
- RPM de salida875 rpm
- Par de salida736
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie175
- EstiloGG